Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje AW023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7594425
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     713141
EAN/GTIN:
     3838782148576
Suchbegriffe:
Waschautomat
Waschmaschine
gorenje waschmaschine
waschautomat
Gorenje AW023 - Kit für Stapelmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kit für Stapelmontage
Für
Trockner, Waschmaschine
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
90 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
13 cm
Tiefe (Versand)
6.2 cm
Höhe (Versand)
10 cm
Gewicht (Versand)
100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.