Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promethean OPS-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7594646
Hersteller:
     Promethean
Herst.-Nr.:
     OPS2-5P8R256S
EAN/GTIN:
     4005922374044
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Das OPS-M von Promethean ist ein Intel-basiertes Modul, das speziell für Schulen konzipiert wurde, die auf ein Microsoft-Systemumfeld setzen. Das Modul lässt sich direkt in den OPS-Einschub des ActivPanel oder der ActivPanel i-Series einstecken. So entsteht ein integriertes Komplettsystem für eine großformatige Präsentationslösung.
Promethean OPS-M - Digital Signage-Player - 8 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - kein OS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI, Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Anz. der Kerne
Dual-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-6200U
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x Antennen
Kennzeichnung
UL, cUL, CB, IC, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Konnektivität
Verbindungen
2 x USB 2.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ HDMI ¦ 2 x USB 3.0 ¦ Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 520
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.4 cm
Transporttiefe
26.2 cm
Transporthöhe
6.7 cm
Transportgewicht
880 g
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 911,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,19*
€ 1.192,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,78*
€ 1.192,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,41*
€ 1.176,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,42*
€ 1.145,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,56*
€ 1.084,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.