Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VXi Passport 10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7597458
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     201602
EAN/GTIN:
     0607972016024
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
VXi Passport 10G - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Quick Disconnect
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
54 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - Quick Disconnect
Empfohlene Verwendung
Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Impedanz
150 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
200 - 4000 Hz
Max. Geräuschdruck
98 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Quick Disconnect)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
20 - 15000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.