Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS Device Microphone A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7602284
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01575-001
EAN/GTIN:
     7331021065130
AXIS Device Microphone A wird mit dem Montagezubehör für die AXIS Q35-V- und Q35-LV-Serie geliefert, um Tonaufnahmen zu ermöglichen. Es ist ein Ersatzteil für andere Produkte.
AXIS Device Microphone A - Mikrofon - für AXIS D3110, Q3515-LV, Q3517-LV, W400
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mikrofon
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS D3110, Q3515-LV, Q3517-LV, W400
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-28 dB
Impedanz
1.5 kOhm
Verhältnis von Signal zu Geräusch
80 dBA
Max. Schalldruck
119 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.