Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Rush ER3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7604689
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951021697
EAN/GTIN:
     4044951021697
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das RUSH ER3 Gaming Stereo-Headset bietet alles, was man für Voice-Chats und für die taktische Absprache mit dem Team benötigt. Es lässt sich bequem auf die benötigte Kopfgröße anpassen und garantiert dank weicher, ohrumschließender Polster sowie eines gepolsterten Kopfbügels auch nach Stunden noch angenehmen Tragekomfort.
Sharkoon Rush ER3 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - Schwarz/Orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
223 g
Farbe
Schwarz/Orange
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
94 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Mikrofon ein/stumm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-58 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 100 - 10000 Hz - Ausgabe-Impedanz 2.2 kOhm
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.