Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom D7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7605921
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4382
EAN/GTIN:
     4260059582421
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
IP Phone
IP-Telefon
Ein Erweiterungsmodul ermöglicht Nutzern, die viel telefonieren müssen, größere Flexibilität und Produktivität. Das D7 Erweiterungsmodul optimiert die D7xx Serie, indem es 18 programmierbare LED-Tasten mit Funktionen wie Leitung, Kurzwahl, Nebenstelle und Präsenzanzeige bietet. Das hochauflösende Display stellt eine perfekte visuelle Schnittstelle da. Das D7 kann einfach über ein USB-Kabel angeschlossen werden. Bis zu drei Erweiterungsmodule können kaskadiert werden. Dadurch stehen bis zu 54 weitere Funktionstasten zur Verfügung. Das letzte D7 in der Reihe beinhaltet einen USB-Anschluss, an das andere Geräte, wie ein USB-Headset, angeschlossen werden können. Werden zwei oder mehr D7 mit einem Telefon genutzt, erfolgt die Stromversorgung über eine zusätzliche externe Quelle.
snom D7 - Funktionstasten-Erweiterungsmodul für VoIP-Telefon - weiß - für snom D715, D725, D745, D765
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Länge
15.8 cm
Paketinhalt
Funktionstasten-Erweiterungsmodul, Sockel
Bestimmt für
VoIP-Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbindungen
Verbindungen
USB - 4 PIN USB Type A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Snom D715, D725, D745, D765
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.