Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pavilion Gaming 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7606315
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4BX31AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Peppe dein Gaming- und Entertainment-Erlebnis mit erstklassigem Stereo-Sound und elegantem Hardware-Design auf. Satter Sound für Spiele, Musik und Filme – es erwartet dich ein intensives Klangerlebnis.
HP Pavilion Gaming 400 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Acid Green - für Pavilion 24, 27, 590, 595, TP01
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.1 cm
Tiefe
20.7 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Acid Green
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Lokalisierung
Englisch / Europa
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Telefon, Computer
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.3 cm
Transporttiefe
23.7 cm
Transporthöhe
9.8 cm
Transportgewicht
560 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion 24-k0000nc, 24-k0012na, 24-k0014ny, 24-k0022na, 24-k0023ns, 24-k0034nl, 24-k0035nl, 24-k0039nl, 24-k0040ny, 24-k0092ny, 24-k0099ny, 24-k0122no, 24-k0137no, 24-k0220z, 24-k0602nz, 24-k0702ng, 24-k0702nz, 24-k1000nu, 24-k1003nb, 24-k1004nb, 24-k1008nu, 24-k1010ng, 24-k1019nu, 24-k1045nf, 24-k1305st, 24-k1500nz, 24-xa1009, 27-d0004nl, 27-d0004ny, 27-d0005na, 27-d0010na, 27-d0012ny, 27-d0027na, 27-d0030nb, 27-d0030ns, 27-d0044, 27-d0057c, 27-d0083nl, 27-d0094nl, 27-d0104nd, 27-d0139no, 27-d0244, 27-d0703ng, 27-d1000nb, 27-d1000nn, 27-d1002ng, 27-d1007na, 27-d1007ng, 27-d1009nb, 27-d1009ng, 27-d1010nb, 27-d1015nb, 27-d1021na, 27-d1101ng, 27-d1105nf, 27-d1207nf, 27-d1300ng, 27-d1301ng, 27-d1340t, 27-d1700nz, 27-d1901ng, 27-d1996nz, 27-xa0037nl, 27-xa0088nb, TP01-0005nv, TP01-1023w, TP01-1027ns, TP01-1030, TP01-1035nl, TP01-1040nl, TP01-1042ns, TP01-1047nf, TP01-1050, TP01-1058nf, TP01-1080nf, TP01-1081nf, TP01-1106ng, TP01-1108ng, TP01-1137c, TP01-1140, TP01-1155t, TP01-1247c, TP01-1301ng, TP01-1951nd, TP01-1955nd, TP01-1957nd, TP01-1970nd, TP01-2000na, TP01-2007nf, TP01-2009nf, TP01-2017ng, TP01-2020ng, TP01-2056nd, TP01-2062nb, TP01-2066nd, TP01-2070nb, TP01-2078nb, TP01-2093nb, TP01-2096, TP01-2101ng, TP01-2108ng, TP01-2113ng, TP01-2114ng, TP01-2120nd, TP01-2128no, TP01-2130nd, TP01-2151nd, TP01-2155nd, TP01-2161nd, TP01-2162nd, TP01-2163nd, TP01-2165z, TP01-2205ng, TP01-2220nf, TP01-2225xt, TP01-2233nf, TP01-2255t, TP01-2256, TP01-2271nd, TP01-2286, TP01-2300ng, TP01-2304ng, TP01-2308ng, TP01-2309ng, TP01-2400ng, TP01-2504nz, TP01-2604nz, TP01-2606ng, TP01-2621ng, TP01-2704nz, TP01-2751nd, TP01-2755nd, TP01-2756nd, TP01-2761nd, TP01-2771nd, TP01-2804nz, TP01-2835nd, TP01-3000ng, TP01-3002ng, TP01-3004ng, TP01-3005ng, TP01-3007ng, TP01-3008ng, TP01-3009ng, TP01-3140nd, TP01-3150nd, TP01-3165nd, TP01-3170nd, TP01-3175nd, TP01-3301ng, TP01-3524nz, TP01-3530nz, TP01-3534nz, TP01-3700nz, TP01-3734nz, TP01-3740nd
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.