Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec PAE 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7606400
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210003020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftkühler
trotec luftkühler
Trotec PAE 50 - Luftkühler - Mobil - CEE 7/16
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Luftkühler
Funktionen
Kühlend, Luftionisierung, befeuchtend, reinigend, duftabgebend
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Luftmenge
750 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, Nacht automatischer Modus
Tankfüllmenge
20 Liter
Luftstromsteuerung
Einstellbarer Luftstrom
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 150 m³
Rollen enthalten
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
Intertek GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
39 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
88 cm
Gewicht
13 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
145 W
Kabellänge
1.6 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
0.6 A
Steckertyp
CEE 7/16
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Niedriger Wasserstand, Wasserstand
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
4
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
73 dB
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
48 L/24Std.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.