Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica Straight Black KH 17403 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7606579
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KH17403S
EAN/GTIN:
     4040729174039
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Glasschirm Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Amica Straight Black KH 17403 S - Motorhaube - Kamin abgewinkelt - Breite: 90 cm - Tiefe: 37.5 cm - Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset) - Schwarzes Glas
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarzes Glas
Abzugshaubentyp
Kamin abgewinkelt
Maximale Abluftleistung
485 m3/h
Mitgelieferte Filter
Aluminiumfettfilter (2 St.)
Durchmesser des Abluftschlauchs
15 cm
Minimale Kaminhöhe
94.5 cm
Maximale Kaminhöhe
113.5 cm
Abzugstyp
Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset)
Herdplattenbeleuchtung
LED - 6 W
Anz. Lampen
2
Anz. Motoren
1
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Minimaler Luftstrom (Normalmodus)
215 m3/h
Maximaler Luftstrom (Normalmodus)
485 m3/h
Geschirrspüler-geeigneter Filter
Ja
Verschiedenes
Geräuschpegel (min.)
41 dB
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU
Zulässige Höhe über der Kochfläche
65 cm
Sound Pressure Level (SPL)
60 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
90 cm
Tiefe
37.5 cm
Gewicht
15.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
140 W
Kabellänge
2.2 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Fluiddynamische Effizienzklasse
C
Lichteffizienzklasse
A
Fettfiltereffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
51.9 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz
21.8
Lichteffizienz
41.9 Lux/Watt
Fettfiltereffizienz
63.9 %
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
100 cm
Tiefe (Versand)
48 cm
Höhe (Versand)
54 cm
Gewicht (Versand)
18.1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
3 Voreinstellungen
Steuerelemente
Drucktaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.