Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin QuickFit Uhrarmband für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7607680
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-12740-01
EAN/GTIN:
     0753759204297
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Uhrenarmband
Mit den Wechsel-Armbändern für Ihre kompatible Uhr ist das Armband problemlos ausgetauscht: einfach auswechseln, einklicken, fertig! Verleihen Sie Ihrer Uhr im Handumdrehen einen neuen Look zu. Einfaches Auswechseln und sicherer Sitz. Ganz ohne Werkzeug.
Garmin QuickFit - Uhrarmband für Smartwatch - Schwarz - für D2; fenix 5; fenix 6; fenix 7; Forerunner 965; Instinct Solar; MARQ; quatix 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 mm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Uhrarmband
Produktmaterial
Leder
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Schnalle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Garmin Approach S60 ¦ Garmin D2 Mach 1 Aviator ¦ Garmin fenix 5, 5 PLUS ¦ Garmin fenix 6 Pro Solar Edition ¦ Garmin fenix 7 Pro Sapphire Solar, Pro Solar ¦ Garmin Forerunner 935, 965 ¦ Garmin Instinct Solar ¦ Garmin MARQ ¦ Garmin quatix 5, 5 Sapphire
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.