| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7610362 Herst.-Nr.: D31624 EAN/GTIN: 7640158668030 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Smartphones sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. DICOTA hat die Lösung für Sie! Die Secret 4-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf Ihrem Display. Die Secret 4-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Wege Technologie ist das Display von allen vier Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts und oben/unten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug. DICOTA Secret - Bildschirmschutz für Handy - mit Sichtschutzfilter - 4-Wege - Schwarz - für Samsung Galaxy Xcover 4 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.8 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 14.2 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 10 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bildschirmschutz - mit Sichtschutzfilter | ![](/p.gif) | Produktmaterial | PET | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest | ![](/p.gif) | Dicke | 0.23 mm | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | ![](/p.gif) | Blickschutzfilter | 4-Wege | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy Xcover 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, bildschirmfilter dicota, samsung smartphone displayschutzfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |