Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra TALK 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7610609
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     100-92200900-60
EAN/GTIN:
     5707055044915
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Jabra Talk 15 Mono-Bluetooth-Kopfhörer sind dafür gedacht, Konversationen einfacher zu machen. Genießen Sie schnurlose Telefongespräche in höchster Qualität oder streamen Sie GPS und Medien bei bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit/14 Tage Standby-Dauer.
Jabra TALK 15 - Headset - im Ohr - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.66 cm
Tiefe
2.42 cm
Höhe
5.35 cm
Gewicht
8.9 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
DSP
Gehäusematerial
Polypropylen, Silikongummi, ABS-Polycarbonat, thermoplastischer Elastomer (TPE)
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Telefon
Material Ohrpolster
Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrhörer, 2 EarGels-Ohrstöpsel
Kabeldetails
USB-Ladekabel - 30 cm
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
336 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Sprachsteuerung, Sprachführung
Empfindlichkeit
108 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht
Membran
11 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Frequenzgang
300 - 7000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 3.0 EDR
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (5-polig Micro-USB, Typ B (nur Spannungsversorgung))
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-42 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
100-99800900-60
ab € 48,28*
Ähnlich
Jabra
100-99800902-60
ab € 62,80*
Ähnlich
Jabra
100-92046900-60
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.