Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra TALK 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7613045
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     100-92046900-60
EAN/GTIN:
     5707055045233
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Jabra Talk 5 Mono-Bluetooth-Kopfhörer sind dafür gedacht, Konversationen einfacher zu machen. Genießen Sie schnurlose Anrufe in höchster Qualität bei bis zu 9 Std. Akkulaufzeit.
Jabra TALK 5 - Headset - im Ohr - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.7 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
240 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
11 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Sprachsteuerung
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 2.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (5-polig Micro-USB, Typ B (nur Spannungsversorgung))
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
100-92200900-60
ab € 28,56*
Ähnlich
Jabra
100-99800900-60
ab € 48,28*
Ähnlich
Jabra
100-99800902-60
ab € 62,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.