Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Condenser Table Microphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7615367
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65873
EAN/GTIN:
     4043619658732
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Klinkenstecker
Kopfhörer
Dieses Tisch-Mikrofon von Delock ist für den Einsatz in Konferenzen konzipiert. Durch die omnidirektionale und kegelförmige Richtcharakteristik wird der Schall optimal eingefangen und erreicht eine hohe Reichweite. Somit ist es ideal zur Aufnahme von Interviews, Konferenzen, Vorlesungen etc. geeignet. Es lässt sich über den 3-Pin-Klinkenanschluss an jedem PC oder Laptop anschließen.
Delock Condenser Table Microphone - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
65.5 g
Produkttyp
Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Y-Adapter für Kopfhörer
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 2.5 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-32 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.