Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset T480HX Schnurloses Erweiterungstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset T480HX DECT-Telefon Schwarz
Gigaset T480HX DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-7616506
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H4007-B131
EAN/GTIN:
     4250366854380
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset T480HX - Schnurloses Erweiterungstelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP\CAT-iq - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungstelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, integrierter Kalender, Intercom, Übertrag Telefonbuch mit Bluetooth, automatische Wiederwahl, CAT-iq 2.0 Zertifizierung, Babyfon, HD Voice, Übertragung der Telefonbucheinträge über DECT, Babyruf
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP\CAT-iq
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
22
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
18.85 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
18.8 cm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.