Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision HV0733D-6MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7616518
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     102200723
EAN/GTIN:
     6954273610944
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Domekamera
Kameraobjektiv
Hikvision HV0733D-6MP - CCTV-Objektiv - verschiedene Brennweiten - Automatische Irisblende - 14.1 mm (1/1.8") - CS-Halterung - 7 mm - 33 mm - f/0.95
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
476 g
Länge
9.7 cm
Durchmesser
6.6 cm
Objektivsystem
Typ
CCTV-Objektiv
Optisches Zoom
4.7 x
Blendenöffnung
F/0.95
Brennweite
7 mm - 33 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
Niedrig-Dispersionsglas
Max. Sichtwinkel
61 Grad
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Min. Betrachtungswinkel
16 Grad
Für
Überwachung
Min. Fokussierungsabstand
10 cm
CCTV
Ausrüstungskategorie
Objektive - CS-Halterung - Automatische Irisblende (DC) - verschiedene Brennweiten
Sensorkompatibilität
14.1 mm (1/1.8")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,95*
€ 350,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,74*
€ 347,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,84*
€ 341,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.