| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7616573 Herst.-Nr.: S2-ZBSET1 EAN/GTIN: 9005613153335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das emporiaSMART.2 mit dem 5" Display kombiniert modernes und elegantes Design mit einem einfachen User Interface. Der zweite Akkudeckel erlaubt es dem Kunden, sein Smartphone mit oder ohne Notrufknopf zu nutzen. Emporia - Zubehörkit für Handy - Rot - für emporiaSMART.2 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Rot | ![](/p.gif) | Produkttyp | Zubehörkit | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Stylus Pen, Tragetasche (rot) mit Notruftaste, Tragetasche (rot) ohne Notruftaste | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | emporiaSMART.2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |