| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7616631 Herst.-Nr.: 2007866 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wenn du in "Splatoon 2" das Perla- oder Marina-amiibo scannst, kannst du dich mit dem jeweiligen Charakter anfreunden und neue Ausrüstung für deinen Inkling freischalten. Nintendo amiibo Pearl & Marina 2-Pack - Kit mit zusätzlichen Videospielfiguren für Spielekonsole - für Nintendo 2DS, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Kit mit zusätzlichen Videospielfiguren | ![](/p.gif) | Paketinhalt | 2 zusätzliche Videospielfiguren | ![](/p.gif) | Drahtlosschnittstelle | NFC | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Spielekonsole | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Nintendo 2DS, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL | Warnungen für Erstickungsgefahr | Erstickungsgefahr | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeug enthält Kleinteile | Nein | ![](/p.gif) | Spielzeug ist/enthält einen Latexballon | Nein | ![](/p.gif) | Spielzeug enhält eine Murmel | Nein | ![](/p.gif) | Spielzeug ist eine Murmel | Nein | ![](/p.gif) | Spielzeug ist ein kleiner Ball | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeug enthält einen kleinen Ball | Nein | Interaktive Sammlerstücke | Kompatible Spieleserie | Splatoon | ![](/p.gif) | Kompatible Spiele | Splatoon 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |