Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic VL 3601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7624503
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263698
EAN/GTIN:
     4006160636987
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator clatronic
tischventilator
Clatronic VL 3601 - Lüfter - Tisch - 23 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk, einstellbarer Neigungskopf
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
ROSTEST, SGS GS
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
30 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
2
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
23 cm
Klingenanz.
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clatronic
263924
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.