Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Stardard Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7630970
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     149858012
EAN/GTIN:
     4003801859347
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
WEDO Stardard Plus - Geldkassette - pulverbeschichteter Stahl - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
9 cm
Farbe
Grau
Material
Pulverbeschichteter Stahl
Tragetasche
Typ
Geldkassette
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel, Münzfach
Tragegurt
Handgriff
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.