Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Befestigungskit für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7636657
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Gamber-Johnson - Befestigungskit für Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
366 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
409 mm
Gewicht
425 g
Produkttyp
Befestigungskit
Länge
366 mm
Bestimmt für
Tablet
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,14*
€ 596,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,17*
€ 586,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,88*
€ 571,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,76*
€ 559,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,65*
€ 511,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.