Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7640361
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89615
EAN/GTIN:
     4043619896158
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 480 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.
Delock - Antenne - Peitschen-Antenne - 2.5 dBi - ungerichtet - außen, magnetisch montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Peitschen-Antenne
Breite
3.3 cm
Tiefe
3.3 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, magnetisch montierbar
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 1.5 m
Antenne
Funktionen
90°-Winkelanschluss, VSWR 2.0, lineare Polarisation
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
480 MHz
Antennengewinn
2.5 dBi
Antennenlänge
16.6 cm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.