Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7640362
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89619
EAN/GTIN:
     4043619896196
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 2,400 GHz Bandes im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,400 GHz, ZigBee 2,400 GHz und ISM 2,400 GHz kompatibel.
Delock - Antenne - Peitschen-Antenne - Wi-Fi - 3 dBi - ungerichtet - außen, mit Klemme montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Peitschen-Antenne
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, mit Klemme montierbar
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 12 cm
Antenne
Kompatibilität
ISM, ZigBee, 802.11 b/g/n
Funktionen
Elastisch, VSWR 2.0, vertikale Polarisierung, lineare Polarisation
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2400 - 2500 MHz
Antennengewinn
3 dBi
Antennenlänge
13.2 cm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - MHF
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.