Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Preschool Colour Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7640841
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-155204
EAN/GTIN:
     3417761552049
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
VTech Preschool Colour Tablet - LCD-Spiel
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.7 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
16.7 cm
Gewicht
314 g
Produkttyp
LCD-Spiel
Ton
Lautsprecher
Verschiedenes
Batterie erforderlich
3 x AA-Typ
Controller
Steuerungen
4-Weg-Navigationstaste
Bildschirm
Typ
LCD-Display Farbe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.