Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN Euroline KEL 4124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEL 4124 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Weiß
Kathrein KEL 4124 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-7642684
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20110031
EAN/GTIN:
     4021121542152
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
KATHREIN Euroline KEL 4124 - Satellitenantennen-Umwandler - Satellit - Single LNB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.1 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
9.1 cm
Produkttyp
Satellitenantennen-Umwandler
Bestimmt für
Satellit
Antenne
Umformerart
Single LNB
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz, 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz, 10.4 GHz
Geleisteter Anschluss
Art
HF-Ausgang - F-Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.