Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire 3225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7644503
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     209747-22
EAN/GTIN:
     0017229162785
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die schnurgebundenen UC-Headsets der Plantronics Blackwire 3200-Serie sind stabil, komfortabel, leicht bereitzustellen und werden mit unterschiedlichen Konnektivitäts- und Trageoptionen angeboten. Die Blackwire 3200-Serie bietet die unverkennbare Audioqualität von Plantronics und erstklassige Funktionen zu einem bezahlbaren Preis.
Poly Blackwire 3225 - 3200 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Serien
3200 Series
Details zu Abmessungen & Gewicht
121 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar ¦ Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SoundGuard Technology
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) ¦ Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Halten, Wiederwahl
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.