Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Delta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7653943
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH00Z1-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017048217
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Das ROG Delta ist das weltweit erste Gaming-Headset mit dem branchenweit führenden ESS-9218-Quad-DAC in Hi-Fi-Qualität, der einen makellos klaren und detaillierten Sound liefert, um ambitionierten Spielern den entscheidenden Vorteil zu verschaffen, den sie zum Gewinnen benötigen. Das ROG Delta verfügt über einen USB-C-Anschluss und wird mit einem USB-C-zu-USB-2.0-Adapter geliefert, mit dem du auf dem PC, der Konsole und mobilen Geräten spielen kannst, ohne das Headset wechseln zu müssen. Eine einzigartige, kreisförmige RGB-Beleuchtung in allen Regenbogenfarben sorgt für einen stylischen Look, mit dem du dich auf dem Schlachtfeld von der Konkurrenz abhebst.
ASUS ROG Delta - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB, USB-C - für 15; ROG Strix G15; ROG Zephyrus G14; TUF Gaming F15; F17; TUF505; ZenBook 13; 14
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
387 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, USB-C
Zusätzliche Funktionen
Einstellbares RGB Licht, QUAD DAC
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder, Tuch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrpolster, USB-C auf USB-A Kabel
Kabeldetails
USB-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
127 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUSPRO P1 P1440FA-C53P ¦ ASUS 14 X409JA-EK026T ¦ ASUS 15 M509BA-EJ183T, M509DA-EJ025, M509DA-EJ1062T, S509DA-EJ029T ¦ ASUS ROG Strix G15 G512LU-AL041T, G512LW-WS74 ¦ ASUS ROG Strix G17 G712LU-H7015T, G712LU-H7023T, G712LV-EV023T, G712LV-H7074T, G712LV-H7077T ¦ ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-025T, GA401II-HE092T, GA401II-HE109T, GA401IU-HE002 ¦ ASUS ROG Zephyrus S17 GX701LWS-EV029T, GX701LWS-EV076T, GX701LWS-HG052R, GX701LXS-HG007T ¦ ASUS TUF Gaming A15 FX506II-HN111T, FX506IU-HN222T, FX506IU-HN296T ¦ ASUS TUF Gaming A17 FX706II-AU031T ¦ ASUS TUF Gaming F15 FX506IH-BQ224T, FX506LH-BQ030, FX506LH-HN111T, FX506LI-BQ052T, FX506LI-HN023T, FX506LI-HN222T, FX506LU-HN037T, FX506LU-HN333T ¦ ASUS TUF Gaming F17 FX706LI-AU022T, FX706LI-H7010T ¦ ASUS TUF Gaming FX505DT BQ137T, HN549T, HN571T ¦ ASUS TUF Gaming FX705DT ¦ ASUS TUF Gaming FX705DY ¦ ASUS TUF505DV HN232T ¦ ASUS VivoBook 14 K413FA-EK695T, M413IA-EB371T ¦ ASUS VivoBook 15 F512JA-EJ011T, X512DA-EJ1458T, X512FB-BR468T, X512FJ-EJ529T, X512JA-BQ147T ¦ ASUS VivoBook 17 M712DA-AU311T, X712FA-AU606R, X712FA-AU642T, X712FA-AU643T, X712FA-AU848T ¦ ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA CMSP, QMSP, XS04 ¦ ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA CMSP, QMSP ¦ ASUS X543UA GO3047T, GQ2636T ¦ ASUS ZenBook 13 UX334FAC-A4113T ¦ ASUS ZenBook 14 UM433IQ-PURE5, UX425JA-BM090R, UX431FA-AN168T, UX433FAC-AI258R, UX434FAC-A5188T
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.