Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Smart Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7655539
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80923
EAN/GTIN:
     8592978156220
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Das 3-Schnittstellen-USB-Kfz-Ladegerät ist eine ideale Lösung für das Laden von mobilen Geräten auf langen Autoreisen oder kurzen Pendelfahrten. Das hochleistungsfähige Kfz-Ladegerät hat ein kompaktes Design zur leichten Transportierbarkeit und liefert einen Stromausgang von 5 V und 4,8A zum Aufladen von Geräten. Das Ladegerät hat drei USB-A-Schnittstellen zum gleichzeitigen Aufladen von drei Geräten. Die Smart-IC-Technologie erkennt die spezifischen Ladeanforderungen des mobilen Geräts, um es sicher mit höchster Geschwindigkeit aufzuladen. Mit der Fähigkeit, den genauen Stromausgang zu ermitteln, schützt es vor Überlast, die wertvolle mobile Geräte beschädigen kann. Dieser Adapter liefert 5 Volt und 4,8 Ampere Strom zum Aufladen von Geräten, wenn er an eine Gleichstrombuchse angeschlossen ist. Die 4,8 A verteilen sich auf 2,4 A für Schnittstelle drei und 2,4 A, die sich Schnittstellen eins und zwei teilen. Mit dieser Stromleistung ist der Adapter die perfekte Lösung zum Aufladen von Smartphones und Tablets.
C2G Smart - Auto-Netzteil - 4.8 A - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
260 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Auto-Netzteil
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Material
Polycarbonat-Harz
Kennzeichnung
FCC, UL 94 V-0
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Merkmale
Überlastungsschutz, LED-Anzeige, Temperaturschutz, Überstromschutz, feuerfest, Smart IC-Technologie
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
4.8 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.