| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7658720 Herst.-Nr.: 3D990ZM/A EAN/GTIN: 0190198848048 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Sportarmband aus einem speziellen Hochleistungs-Fluorelastomer ist widerstandsfähig, robust und dabei erstaunlich weich. Das weiche, dichte Material fühlt sich gut auf der Haut an und schmiegt sich an das Handgelenk. Und der innovative Verschluss sorgt dafür, dass alles gut sitzt. Apple 40mm Sport Band - Uhrarmband für Smartwatch - Größe S/M & M/L - rosa sandfarben - Demo - für Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Rosa sandfarben | ![](/p.gif) | Produkttyp | Uhrarmband | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Fluoroelastomer | ![](/p.gif) | Preistyp | Demo | ![](/p.gif) | Band Größe | S/M & M/L (für Handgelenke 130 - 200 mm) | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Smartwatch | ![](/p.gif) | Bandverschluss Art | Stecken-und-falten | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |