Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS Fast Wireless Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7662608
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZESC06B
EAN/GTIN:
     8438476133014
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
ZENS Fast Wireless Charger - Kabelloses Ladegerät - 10 Watt - Fast Charge - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
150 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelloses Ladegerät
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
10 Watt
Eingangsanschlüsse
5-poliger Micro-USB Typ B
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Qi
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Fast Charge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.