Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Gradation Cover EF-AJ610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-AJ610 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-AJ610 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-AJ610 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-AJ610 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-AJ610 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-AJ610 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-AJ610 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-AJ610 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-AJ610 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-AJ610 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-7664654
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-AJ610CBEGWW
EAN/GTIN:
     8801643587567
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung Gradation Cover EF-AJ610 - Schutzhülle hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Schwarz - für Galaxy J6+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.92 cm
Tiefe
1.01 cm
Höhe
16.09 cm
Gewicht
19 g
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy J6+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.