Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Samsung Smartphone
>
Samsung Smartphone Schutzhülle
>
Artikel
Samsung Gradation Cover EF-AJ610
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-7664655
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
EF-AJ610CLEGWW
EAN/GTIN:
8801643587574
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung Gradation Cover EF-AJ610 - Schutzhülle hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Blau - für Galaxy J6+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.92 cm
Tiefe
1.01 cm
Höhe
16.09 cm
Gewicht
19 g
Farbe
Blau
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy J6+
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Tragetaschen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
mobiltelefon schutzhülle samsung
,
mobiltelefon hülle
,
mobiltelefon hülle samsung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen