Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1006-7668093
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00H3D
EAN/GTIN:
     3165140852623
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Bosch - Batterie - Li-Ion - 2.5 Ah - für P/N: 06033D6001
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
186 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
2.5 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Merkmale
Kein Memory-Effekt, Electronic Cell Protection (ECP), keine Selbstentladung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 06033D6001
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.