Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

B&W bike.case bike case II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7673857
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     96600
EAN/GTIN:
     k.A.
B&W bike.case bike case II - Hartschalentasche für Fahrrad - Aluminium - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
135 cm
Tiefe
87.9 cm
Höhe
34.5 cm
Gewicht
12.3 kg
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
4 Handgriffe
Innenmaße
130 cm x 81.5 cm x 32 cm
Empfohlene Verwendung
Für Fahrrad
Gepäckvolumen
339 Liter
Maximale Belastbarkeit
20 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16 kg
Räder enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,46*
€ 459,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,85*
€ 456,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,52*
€ 442,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,94*
€ 430,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.