Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7676574
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     48008
EAN/GTIN:
     4043718205325
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
kamera tischstativ
Dieses faltbare Mini Stativ hat eine Höhe von ca. 8,5cm und wiegt ca. 50 Gramm, Gummifüße verhindern das Verkratzen und bieten einen sicheren Halt. Ideal für Selbstportraits oder Detailaufnahmen geeignet. Das Stativ ist perfekt geeignet als Zubehör zu Ihrer Kamera, z.B. für Digitalkameras, Filmkameras (35mm) und Webcams mit genormtem Gewinde.
INLINE Mini - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
50 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Stativ
Transportlänge
8.5 cm
Stativ
Unterstützte Geräte
Kamera, Action-Kamera
Merkmale
Ausklappbare Beine
Anzahl der Stativbeinabschnitte
3
Fußtyp
Gummifüße
Kopf
Stativmontage
1/4"-20 Schraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.