Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer Induktive Ladematte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7681715
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     215758
EAN/GTIN:
     4260074626698
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Die Zukunft ist kabellos - mit dem XLayer Wireless Charging Pad. Vergessen Sie endlich das nervige Hantieren mit Kabeln und Steckern. Das Qi-fähige Smartphone oder Tablet wird einfach aufgelegt und sofort bis zu 10W schnell kabellos geladen. Der Ladevorgang startet automatisch und sobald das Gerät geladen ist, schaltet sich das System auch automatisch wieder ab. Die klare und stilvolle Gestaltung mit einer matten Oberfläche verleihen ihm einen Hauch von Exklusivität.
XLayer - Induktive Ladematte - 10 Watt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
104 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Induktive Ladematte
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C auf USB-A Kabel
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
10 Watt
Merkmale
Automatisches Ausschalten, automatische Ladeerkennung
Geleistete Netzspannung
5 / 9 V
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Qi
Menge Eingangsstecker
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.