Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epiphan Pearl-2 Videoproduktionssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7684195
Hersteller:
     epiphan
Herst.-Nr.:
     ESP1150
EAN/GTIN:
     8716065341089
Zuverlässiges, unkompliziertes Live-Streaming mit dem integrierten Workflow für Live-Videoproduktionen von Pearl-2. Dank dieses benutzerfreundlichen Videoproduktionssystems können Sie Streaming, Recording und Live-Switching zentral verwalten.
Epiphan Pearl-2 - Videoproduktionssystem - 6-Kanal
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Videoproduktionssystem
Breite
30 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
3.8 kg
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Terminals
Terminals
2 x 12G-SDI-Eingang - BNC ¦ 4 x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ 3 x USB 3.0 ¦ 2 x ausgeglichener Audio-Input - Stereohörer 6,3 mm x 2 ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 2 x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Videosystem
Merkmale
512GB SSD
Merkmale für kombinierte Geräte
Streaming-Encoder, Video-Umschalter
Videomischpult
Videomischpult
6-Kanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.518,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.879,94*
€ 11.757,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.797,03*
€ 11.658,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.595,31*
€ 11.418,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.518,62*
€ 11.327,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.