Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Bose FreeSpace 3 Series I Acoustimass bass module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7687613
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     40146
EAN/GTIN:
     k.A.
Bose FreeSpace 3 Series I Acoustimass bass module - Subwoofer - 200 Watt - 133 mm (5.25") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Subwoofer
Gehäusematerial
Holzverbundstoff
Verbindungen
Anschlusstyp
Lautsprechereingang (Schraubentyp)
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
76 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Empfohlene Aufstellung
Wandmontage möglich
Lautsprecherdurchmesser
133 mm (5.25")
Frequenzgang
40 - 315 Hz
Nennimpedanz
5 Ohm
Integrierter Transformator
70V/100V- oder 8 Ohm-Betrieb
Soundeffekte
Bass Boost
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
108 dB
Frequenzgang (-3 dB)
50 - 230 Hz
Dauerstrom
200 Watt
Spitzenleistung
800 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x subwoofer - 200 Watt - 40 - 315 Hz - 5 Ohm - Wandmontage möglich - kabelgebunden
Treiberdetails
Subwoofer: Subwoofer-Treiber - 133 mm (5.25") - Dual Voice Coil
Maße und Gewicht
Breite
19.1 cm
Tiefe
34.2 cm
Höhe
35.6 cm
Gewicht
7.9 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,29*
€ 770,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,18*
€ 755,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,74*
€ 727,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,48*
€ 703,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,33*
€ 656,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.