Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose FreeSpace 3 Surface-Mount Satellites


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7687689
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     40144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandlautsprecher
wandlautsprecher
Bose FreeSpace 3 Surface-Mount Satellites - Lautsprecher - 12 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher
Gehäusematerial
Polystyrol
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontageklammer
Verbindungen
Anschlusstyp
Lautsprechereingang (Schraubentyp)
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Empfindlichkeit
84 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Empfohlene Aufstellung
Oberflächenmontierbar
Frequenzgang
170 - 20000 Hz
Nennimpedanz
6 Ohm
Integrierter Transformator
70V/100V- oder 6 Ohm-Betrieb
Abdeckungen
170° konisch
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
101 dB
Frequenzgang (-3 dB)
210 - 16000 Hz
Dauerstrom
12 Watt
Spitzenleistung
48 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x Lautsprecher - 12 Watt - 170 - 20000 Hz - 6 Ohm - oberflächenmontierbar - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber - 64 mm (2.5")
Maße und Gewicht
Breite
7.7 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
800 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 109,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,86*
€ 267,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,66*
€ 267,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,13*
€ 265,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,25*
€ 264,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,71*
€ 260,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.