Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel RFP 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel RFP 44 DECT-Basisstation Weiß
Mitel RFP 44 DECT-Basisstation Weiß
Mitel RFP 44 DECT-Basisstation Weiß
Mitel RFP 44 DECT-Basisstation Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-7689878
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006973
EAN/GTIN:
     7109806119343
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Mitel RFP 44 - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon - DECT - SIP - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Gehäusefarbe
Weiß
Schutz
IP20
Verschiedenes
Verbindungen
Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich, innen
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
19.5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
417 g
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.