Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel RFP 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel RFP 47 DECT-Basisstation Weiß
Mitel RFP 47 DECT-Basisstation Weiß
Mitel RFP 47 DECT-Basisstation Weiß
Mitel RFP 47 DECT-Basisstation Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-7689880
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006974
EAN/GTIN:
     7109806119350
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Mitel RFP 47 - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon - DECT - SIP - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Gehäusefarbe
Weiß
Schutz
IP20
Verschiedenes
Verbindungen
Netzwerk / RJ-45 ¦ 2 x Antenne
Platzierung/Befestigung
Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
19.5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
417 g
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,11*
€ 708,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,78*
€ 681,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,75*
€ 661,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,68*
€ 651,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,46*
€ 628,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.