Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel RFP 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel RFP 45 DECT-Basisstation Weiß
Mitel RFP 45 DECT-Basisstation Weiß
Mitel RFP 45 DECT-Basisstation Weiß
Mitel RFP 45 DECT-Basisstation Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-7689881
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006972
EAN/GTIN:
     7109806119336
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Mitel RFP 45 - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon - DECT - SIP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Schutz
IP20
Verschiedenes
Verbindungen
Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Innen
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
19.5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
417 g
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,84*
€ 456,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,05*
€ 452,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,49*
€ 418,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,27*
€ 415,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,69*
€ 398,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.