| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7690933 Herst.-Nr.: MU8F2ZM/A EAN/GTIN: 0190198893376 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Apple Pencil liefert pixelgenaue Präzision und eine niedrige Latenz. Damit ist er ideal, um zu zeichnen, zu skizzieren, etwas auszumalen, Notizen zu machen oder sogar E-Mails zu kommentieren und mehr. Und er lässt sich genauso einfach und natürlich benutzen wie ein normaler Stift. Der Apple Pencil hat außerdem eine intuitive Touch-Oberfläche, die Doppeltippen unterstützt. So kannst du jetzt Werkzeuge wechseln, ohne ihn abzusetzen. Apple Pencil 2nd Generation - Stylus für Tablet - für 10.9-inch iPad Air (4th gen, 5th gen); 11-inch iPad Pro (1st gen, 2nd gen, 3rd gen, 4th gen); 12.9-inch iPad Pro (3rd gen, 4th gen, 5th gen, 6th gen) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 0.89 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 0.89 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 20.7 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Stylus | ![](/p.gif) | Länge | 16.6 cm | ![](/p.gif) | Drahtlosschnittstelle | Bluetooth | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Tablet | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation) ¦ Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation) ¦ Apple 12.9-inch iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |