| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7691162 Herst.-Nr.: S30350-S216-B101 EAN/GTIN: 4250366854342 |
| |
|
| | |
| Gigaset DL580 - Telefon mit Schnur mit Rufnummernanzeige - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Telefon mit Schnur | | Gehäusefarbe | Schwarz | Verschiedenes | Hörgerät-kompatibel | Ja | | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig | | Anzeigestelle | Telefon | | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr | | Position des Wählers | Telefon | | Lautstärkeregelung | Ja | | Klingelzeichen | 10 | | Konferenzfähig | Ja | | Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige | | Freisprecheinrichtung | Ja | Telefonspeicher | Kapazität des Telefonbuchs | 99 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 20 cm | | Tiefe | 19.5 cm | | Höhe | 7.8 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |