Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER BTH-250 Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7960383
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111191020180
EAN/GTIN:
     5706751040344
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
DENVER BTH-250 - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.5 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
20.3 cm
Gewicht
440 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
300 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
180 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 6 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
AUX-Eingang ¦ USB (5-polig Micro-USB Typ B)
Fernbedienung
Steuerung
Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
9.7 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.