| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7960523 Herst.-Nr.: 01576-001 EAN/GTIN: 7331021065147 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das i-CS-Objektiv besitzt eine Brennweite von 3,9 bis 10 mm and eine schnelle Blendenzahl von F1.5. Das Objektiv ist für Kameras mit bis zu 5 Megapixeln geeignet und mit bestimmten Kameras der AXIS Q16 Network Camera Series kompatibel. AXIS - CCTV-Objektiv - verschiedene Brennweiten - i-CS-mount - 3.9 mm - 10 mm - f/1.5 - für AXIS Q1615-LE Mk III Weitere Informationen: Objektivsystem | Typ | CCTV-Objektiv | ![](/p.gif) | Optisches Zoom | 2.5 x | ![](/p.gif) | Blendenöffnung | F/1.5 | ![](/p.gif) | Brennweite | 3.9 mm - 10 mm | ![](/p.gif) | Fokuseinstellung | Manuell | ![](/p.gif) | Für | Überwachung | CCTV | Ausrüstungskategorie | Objektive - i-CS-mount - verschiedene Brennweiten | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | AXIS Q1615-LE Mk III |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |