| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7960527 Herst.-Nr.: 01727-001 EAN/GTIN: 7331021067004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AXIS - CCTV-Objektiv - verschiedene Brennweiten - i-CS-mount - 9 mm - 50 mm - f/1.5 - für AXIS M1135 MK II I-CS, Q1615 Mk III, Q1615-LE Mk III, Q1656, Q1656-B Weitere Informationen: Objektivsystem | Typ | CCTV-Objektiv | ![](/p.gif) | Optisches Zoom | 5.5 x | ![](/p.gif) | Blendenöffnung | F/1.5 | ![](/p.gif) | Brennweite | 9 mm - 50 mm | ![](/p.gif) | Für | Überwachung | CCTV | Ausrüstungskategorie | Objektive - i-CS-mount - verschiedene Brennweiten | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | AXIS M1135 MK II I-CS, Q1615 Mk III, Q1615-LE Mk III, Q1656, Q1656-B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |