Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Bosch Tascheneinsatz für Werkzeuge/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-7964377
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A003R9
EAN/GTIN:
     3165140803168
Bosch - Tascheneinsatz für Werkzeuge/Zubehör - Polystyrol - für Professional GAS 35 L AFC, GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
300 g
Material
Polystyrol
Tragetasche
Typ
Tascheneinsatz
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge/Zubehör
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
31 cm x 40 cm x 8 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch Professional GAS 35 L AFC, GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.