Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch LS-Tray 92 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎1600A001RX Blau
Bosch ‎1600A001RX Blau
Bosch ‎1600A001RX Blau
Bosch ‎1600A001RX Blau
Bosch ‎1600A001RX Blau
Bosch ‎1600A001RX Blau
Bosch ‎1600A001RX Blau
Bosch ‎1600A001RX Blau
Bosch ‎1600A001RX Blau
Bosch ‎1600A001RX Blau
Artikel-Nr.:
     C1006-7964606
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001RX
EAN/GTIN:
     3165140767576
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Bosch LS-Tray 92 Professional - Tablett für Tragetasche
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.7 cm
Tiefe
31.6 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
600 g
Produkttyp
Tablett
Produktmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Bestimmt für
Tragetasche
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.