Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Bosch Tascheneinsatz für Werkzeuge/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎EINLAGE GBH 18V Einschub
Bosch ‎EINLAGE GBH 18V Einschub
Bosch ‎EINLAGE GBH 18V Einschub
Bosch ‎EINLAGE GBH 18V Einschub
Bosch ‎EINLAGE GBH 18V Einschub
Artikel-Nr.:
     C1006-7964635
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A008B4
EAN/GTIN:
     3165140829243
Bosch - Tascheneinsatz für Werkzeuge/Zubehör - Polystyrol - für GSR 18-2-LI Professional
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
350 g
Material
Polystyrol
Tragetasche
Typ
Tascheneinsatz
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge/Zubehör
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
31 cm x 39 cm x 10 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch GSR 18-2-LI Professional
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.